※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状ポイント(ダブルカット) 刃径(Φmm)6 刃長(mm)18 注文コード49038087 品番BAHM0618M03X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・刃径・刃長など195種類から選べます 他の種類を見る

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。

軸径(Φmm)3 刃長(mm)18 刃径(Φmm)6 材質タングステンカーバイト タイプロー付 形状ポイント(ダブルカット) 用途ルーターを使用した材料の切削加工。 トラスコ品番413-5849 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49037947
2023-12-18
用途:
ダイカスト製品バリ取り
製造業

切れ味が良く、刃先への目詰まりも少なくて作業性が良い。

対象商品:
49037685
2015-02-04
用途:
型を削るため
日本プラスト株式会社 様

以前購入したものと変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする