つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
つるしっこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
KEEP OUT 立入禁止
取付け方法
通し穴
注文コード
49056752
品番
SK-546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容・取付け方法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
文字内容
KEEP OUT 立入禁止
取付け方法
通し穴
材質
ポリエチレン
仕様
長穴6箇所(ロープ・バリケード・単管設置用)
トラスコ品番
421-5729
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
質量(g)
110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49056752
SK-546
60536393
SK-546
つるしっこ
つくし工房
1枚
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました