YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
抵抗(MΩ)
1.2
温度係数(ppm/℃)
±100
注文コード
49071463
品番
RC0603FR-071M2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RC
定格電力(W)
0.1
抵抗(MΩ)
1.2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100