内容量1個
仕様長さ:50mm●幅:15mm●高さ:54mm●寸法:50 x 15 x 54mm●熱抵抗:7.37K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●The Max Clip System? OS565 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting a semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials
注文コード49078978
品番0S565/50/B