アーウィットサーマロイ ヒートシンク, クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:50mm●幅:30mm●高さ:47.2mm●寸法:50 30 47.2mm●熱抵抗:6.49K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●The Max Clip System(TM)OS507 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials 注文コード49078996 品番0S507/50/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:50mm●幅:30mm●高さ:47.2mm●寸法:50 30 47.2mm●熱抵抗:6.49K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●The Max Clip System(TM)OS507 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする