印刷プレビュー

エコクイックα78 アルコール除菌

9 エコクイックα78 アルコール除菌 Breeze 49083728
(31件の商品レビュー)
注文コード
49083728
品番
9
内容量
1本(5L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥2,390

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
食品添加物規格なので食品にかかっても安心です。
エタノール以外の添加物を最小限に留めているため風味などの影響も僅かです。
エタノールの除菌・防腐効果を期待し食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としてもご使用頂けます。
医療用消毒用エタノール同等濃度78%vol!
速乾性アルコール除菌剤!
主原料は100%植物由来(サトウキビ)の蒸留発酵アルコールお酒(酒精)のため安全・安心の食品規格!(食品に噴霧することにより防腐効果が期待できます。目安上限3%)
用途
お掃除(冷蔵庫の中、電子レンジの中、窓ガラス)にも最適!
ご家庭、会社、クリニック、老健施設等での手摺、ドアノブ、テーブル、身の回り、又は給食施設、厨房、食品調理機械類(まな板・包丁・冷蔵庫・スライスカッター)及び食品工場製造ラインなどで総合除菌剤として幅広くご使用頂けます。
ノズル
-
成分
グリセリン0.01(w/w)%、精製水32.14(w/w)%
容量
エタノール:78.00(v/v)、グリセリン:0.01(v/v)、精製水:21.99(v/v)
エタノール濃度(w/w)%
67.85
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の含有量
3900mL
商品タイプ
詰め替え用
注意
※100m中、78mlのエタノールを含有しております。
※直射日光を避けなるべく涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※火気に近づけなでください。
※樹脂※ゴム※皮革等に使用する際は、異常がないか確認の上使用してください。
※目に入らないよう十分に注意、万が一、目に入った場合は流水で洗眼し必ず医師に相談してください。
※大量に使用する際は喚起を行ってください。
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 870

平均満足度:4.71  総レビュー件数:31 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 除菌したい場所

食べるものがある所でも安心して使えるのと、値段が魅力で購入しました。こちらが最安値でした。除菌が目的でしたが除菌だけでなく、ガラス窓を拭くと跡も残らず窓ふき専用のクリーナーよりきれいになります。駐車場のコケも、専用のコケを落とす物より早くなくなります。年末の仕事場の掃除も楽しみになりました。

これは注文コード49083764についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 調理用器材やテーブルの除菌に

除菌効果を最大限引き出すアルコール濃度であるため品質に満足している。
18Lは大容量であるが、とにかくコスパが良い。

これは注文コード49083764についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-17]

満足度:

用途: 日常での消毒

様々な場面での使用で気兼ねなく使用18リットル缶で家計にやさしくお得でした

これは注文コード49083764についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-20]

満足度:

用途: 車内の除菌及び汚れ落とし、チョットした油汚れ、日常のテーブル拭きや清掃

商品は食品添加物グレードなので 手の付くところでも安心して使えますね。

これは注文コード49083764についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-27]

満足度:

用途: 除菌・消臭

78%の消毒用エタノールでこの価格はなかなかありません。しかも食品添加物エタノールということなので、安心して使えます。

これは注文コード49083728についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-22]

満足度:

用途: 掃除全般

アルコール除菌スプレーは小さいサイズは割高なので、大容量にしてみました。水洗いできないところの掃除やキッチン周り、バス周りに常備して惜しみなく使え助かります。

これは注文コード49083755についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-09]

満足度:

用途: カビ滅菌

完成に臭いが無くなるには1度の散布では難しそうですが、しばらく置いてから再散布して使っています。

これは注文コード49083728についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-25]

満足度:

用途: 食品調理・殺菌

まな板や調理器具の殺菌、手の殺菌と安価なので気軽に使えて、
とても満足しています。

これは注文コード49083728についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社中六 様 [2018-12-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。