※LUDM

LUDM-78-10-40-BL LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49123636 LUDM-78-10-40-BL LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49123636

LUDM プラクランプレバー(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 注文コード49123636 品番LUDM-78-10-40-BL
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は取付穴径・取付長など380種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)22 寸法H(mm)35 寸法Lm(mm)40 寸法T(mm)24.3 寸法W(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)2 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 回し半径(mm)39 材質(本体)ナイロン6 最大荷重(N)390 最大締付力(kN)11 レバー色つや消しブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49123121
2021-12-06
用途:
照明器具の横ネジ交換
ザ・スズナリ 様

照明器具の首を絞めるM6ネジがバカになったのでM8に拡げて、この商品を使いました。
取っ手部分が大きくとてもグリップしやすく最適です。

対象商品:
49123374
2016-03-19
用途:
趣味の工作機器の可変位置調整部分の止めねじ用

小さめの手にフィットしていて、握りやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする