サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±1% 、 最大定格電力:60mW 、 奥行き:2.41mm 、 高さ:6.5mm 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm 注文コード49154569 品番B57861S0103J040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±1% 、 最大定格電力:60mW 、 奥行き:2.41mm 、 高さ:6.5mm 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする