内容量1袋(5個)
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:80s 、 抵抗@ 25℃:3Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:Communication Equipment 、 最大定格電力:3800mW 、 奥行き:7mm 、 高さ:22mm 、 寸法:14.5 (Dia.) x 7 x 22mm 、 Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
注文コード49155043
品番B57213P0309M301