浴室灯(営業用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49221604 品番AW50470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

営業用浴場使用可能。

消費電力(W)5 材質本体:樹脂白色、セード:樹脂(バイオエンプラ) 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 奥行(mm)127 仕様防雨・防湿型 仕上コーティング 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球ユニットフラット形5.0W(GX53) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可。
※温泉地で使用される場合、短期間で不具合が生じる可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49221604 AW50470 50758525 AW55081 防雨防湿型ブラケット コイズミ 防雨防湿型ブラケット コイズミ 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする