※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20C-Y-02L-EK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMC 49224570 ZSE20C-Y-02L-EK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMC 49224570 ZSE20C-Y-02L-EK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMC 49224570

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特殊仕様:なし 配管形式R1/4(M5めねじ付) 注文コード49224570 品番ZSE20C-Y-02L-EK
参考基準価格(税別)¥24,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・配管形式など1802種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し、(E)パネルマウントアダプタ、(K)取扱説明書 配管形式R1/4(M5めねじ付) 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 表示単位単位切替機能付 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0〜101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(MPa)0.1 配管方向(L)下配管
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする