内容量1個
仕様センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスY 、 応答時間:0.55 ms (水)、12 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。
注文コード49295497
品番P0K1.232.6W.Y.007