内容量1個
仕様オス・メス:オス●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●色:黒●IP67、UL94-V0、IP2X. 負荷時には絶対にコネクタを外さないでください。 400 Aと600 Aのコネクタの相互接続は可能ですが、電力系統ではお勧めできません。ネットワーク構築に当たっては、コネクタの扱える電力容量を決して超えることがないよう注意してください。. パネル電源コネクタ660 A. ITT VEAM PowerLockパネル電源コネクタは屋外設置可能な配電コネクタで、幅広い産業分野の基盤として活躍しています。その用途は頑健で耐摩耗性に優れた電源コネクタを必要とするヘビーデューティー用のジェネレータ配電コネクタなどで、カーニバルや屋外コンサート、スポーツイベントのほか、幅広い場で使用されています。ITT VEAM Powerlockパネル電源コネクタは、電源のデイジーチェーンの一部と同じ色分けを施されたラインドレインコネクタとのインターフェイスを備える1極コネクタです。. オスコンタクトが付属。 硬質IP2X付き接触保護ノーズ セカンダリロックピン用スロット
注文コード49296793
品番PCPS-5