IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:22 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-264 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:700 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 NチャンネルパワーMOSFET、IXYSリニアシリーズ. NチャンネルパワーMOSFETは、リニア動作に特化した設計になっています。このデバイスは、順方向バイアス安全動作領域(FBSOA)の拡張によって耐久性及び信頼性が高まっています。 注文コード49302025 品番IXTK22N100L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:22 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-264 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:700 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 NチャンネルパワーMOSFET、IXYSリニアシリーズ. NチャンネルパワーMOSFETは、リニア動作に特化した設計になっています。このデバイスは、順方向バイアス安全動作領域(FBSOA)の拡張によって耐久性及び信頼性が高まっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする