内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:45 A●最大ドレイン-ソース間電圧:500 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:94 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:6.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:ISOPLUS247●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:500 W●標準ターンオン遅延時間:36 ns●NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET? Q3シリーズ. IXYSのQ3クラスのHiperFET?パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。 これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100 V及び70 Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。 主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。. 高速真性整流器 低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 低真性ゲート抵抗 産業用の標準パッケージ 低パッケージインダクタンス 高電力密度
注文コード49302899
品番IXFR64N50Q3