内容量1セット(25個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:64 A、最大ドレイン-ソース間電圧:500 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:6.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-264、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:1 kW、幅:5.13mm、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET Q3シリーズ. IXYSのQ3クラスのHiperFET パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。 これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100 V及び70 Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。 主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。. 高速真性整流器 低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 低真性ゲート抵抗 産業用の標準パッケージ 低パッケージインダクタンス 高電力密度
注文コード49303346
品番IXFK64N50Q3