IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:70 A、最大ドレイン-ソース間電圧:500 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5V、最低ゲートしきい値電圧:3V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:ISOPLUS264、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:625 W、標準ターンオフ遅延時間:110 ns、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET PolarHVシリーズ. IXYS PolarHV(TM)シリーズのNチャンネル拡張モードパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載)製品(HiPerFET(TM)) 注文コード49303486 品番IXFL100N50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:70 A、最大ドレイン-ソース間電圧:500 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5V、最低ゲートしきい値電圧:3V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:ISOPLUS264、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:625 W、標準ターンオフ遅延時間:110 ns、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET PolarHVシリーズ. IXYS PolarHV(TM)シリーズのNチャンネル拡張モードパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載)製品(HiPerFET(TM)) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする