内容量1袋(6000個)
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:ZER●併用可能製品:ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:5mm●幅:5.7mm●深さ:7.5mm●ハウジング材質:PBT●ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。
注文コード49314634
品番ZER-02V-S