※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

プラルーペ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49316828 品番 PP-25
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)45 寸法(mm)57×1115×9 質量(g)28 材質(レンズ)プラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする