クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の メガネルーペ
眼鏡型ルーペ(ブリスタータイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49319253
品番
LH-21BF
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
74×28
寸法(mm)
114×48×24
質量(g)
36
材質(レンズ)
双眼アクリル(キズ防止コート)