印刷プレビュー
クリアー光学

ズーム双眼鏡

B-GZ1030N ズーム双眼鏡 クリアー光学 49320233
商品レビューを投稿する
注文コード
49320233
品番
B-GZ1030N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,332
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
倍率(倍)
10〜30
レンズ径(Φmm)
25
寸法(mm)
116×108×51
質量(g)
295
視界
(実視界)3.3-2.1°
材質(レンズ)
BK7プリズム
1000m先の視野(m)
58-37
明るさ
6.3-0.7
ひとみ径(Φmm)
2.5-0.8

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。