SK-620PH ハンディー型 pH計 SK-620PH 1台 佐藤計量器製作所 【通販モノタロウ】 49326612

印刷プレビュー

ハンディー型 pH計 SK-620PH

SK-620PH ハンディー型 pH計 SK-620PH 佐藤計量器製作所 49326612
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
49326612
品番
SK-620PH
内容量
1台
参考基準価格
¥25,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
自動温度補償(ATC)機能付。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。
3in1センサ(PHP-31)、pH標準液3種付き。
20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能、バックライト機能、MAX・MIN記憶機能付き。
ACアダプタ(オプション)使用により連続測定可能。
RS-232C出力可能。
測定精度
【pH】
±(0.3+1digit)pH 0〜2pH
±(0.1+1digit)pH 2〜12pH
±(0.4+1digit)pH 12〜14pH
【温度】
±0.5℃(at:20〜30℃)
±0.7℃(at:0〜20℃、30〜50℃)
用途
土壌pHの測定
農業用排水の測定
雑用水の測定(ビル管理法)
食品工場
熱帯魚の水質管理など
質量(g)
220(乾電池含む)
付属品
取扱説明書×1部、センサープローブ PHP-31×1本、9V乾電池6F22(006P)×1個、アタッシュケース×1個、pH標準液(pH4.01、6.86、10.01)、センサーゴムキャップ×1個、本体ビニールカバー×1個
電源
9V乾電池6F22×1
本体寸法(mm)
72×182×31.5
センサー
温度サーミスタ、pHガラス電極
センサー寸法(mm)
Φ12×135(コード1m)
電池寿命(連続時間)
20
測定要素
水素イオン濃度(pH)、温度
使用温湿度範囲
0〜50℃、湿度80%RH以下 (但し、結露しないこと)
分解能
pH:0.01、温度:0.1℃
精度(pH)
±0.02
精度(℃)
±0.5(at 20〜30℃)/±0.7℃(at それ以外)
特記
※理由あり(未使用・未開封)
測定範囲(℃)
0〜50
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
検出単位
(pH)0.01、(温度)0.1℃
注意
※土壌に直接つけての測定は出来ません。
※本体・センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき

平均満足度:2.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 排水のph測定

堀場製作所の高価のと比べて、測定値が安定するのに数倍時間がかかって、能率が悪い。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三洋設備工業株式会社 様 [2011-04-28]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: アルカリ排水の中和処理前後のph値確認作業

安価でよい。

これは注文コード02790304についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東陽商事株式会社 様 [2008-09-11]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン