KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T543●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-20%
注文コード
49341627
品番
T543X336M050ATE040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T543●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-20%
RoHS指令(10物質対応)
対応