内容量1袋(10個)
仕様静電容量:22nF 、 電圧:220 V ac, 630 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:13 x 4 x 9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 アプリケーション:ブロッキング、カップリング、デカップリング
注文コード49343587
品番R60PF2220AA6AJ