KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:0.01μF●電圧:450 V ac, 1500 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:A72●長さ:28mm●奥行き:9.5 Dia.mm●寸法:9.5 Dia. x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:40mm
注文コード
49350885
品番
A72SQ2100AA00K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:0.01μF●電圧:450 V ac, 1500 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:A72●長さ:28mm●奥行き:9.5 Dia.mm●寸法:9.5 Dia. x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応