※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージバー(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365968 品番 TFG53W
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。

適合チューブ外径(Φmm)1/2・5/8・3/4 トラスコ品番813-0907 材質特殊鋼 質量(g)470 タイプインチサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする