ANEX
ハイパービット 段付 W溝タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(5本)
全長(mm)
65
65
65、65、100、65、100
先端サイズ
No.0
No.0
No.0、No.1、No.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
49368427
品番
AHMD-0065W
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
段付タイプです。
無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。
9mm、13mmのダブル溝です。
用途
電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに
全長(mm)
65
トラスコ品番
776-7102
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
23
種類
段付、W溝
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭