AKL-280E ビット交換式ドリルチャック ANEX 49368454 AKL-280E ビット交換式ドリルチャック ANEX 49368454

ビット交換式ドリルチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49368454 品番 AKL-280E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。

チャック能力(mm)1.5〜13 全長(mm)113 質量(g)422 用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に トラスコ品番776-7218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする