KEMET 力率補正コンデンサ(PFC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49368927 品番C9TS6MD5274AARX
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:440V ac 、 静電容量:3 x 27.4μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 シリーズ:C9T 、 高さ:160mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+10% 、 KEMET C9TシリーズPFCコンデンサ. KEMET C9Tアルミニウム容器コンデンサは、力率補正(PFC)用の3相コンデンサです。KEMET C9Tコンデンサは、定格電圧が415 / 440 V acで、ポリプロピレンメタライズドフィルムを特長とし、過圧安全装置を備えています。また、C9T PFCコンデンサはデルタ接続でも利用可能です。このKEMETコンデンサは、静電容量密度が高く、長寿命を発揮します。静電容量値は27.4〜154 μF、定格電圧は415〜440 V ac、定格電流は9〜45 Aとなっています。. 特長. ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサ(円筒型アルミ容器タイプ) 過圧安全デバイス 高静電容量密度 デルタ接続に対応. 用途. PFC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする