Knipex ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49383618 品番16 95 01 SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,850
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:同軸ケーブル, データケーブル, 丸型防湿敷設ケーブル●全体長:135mm●Knipex ErgoStrip - 汎用ストリッピング工具. 一般的な円形ケーブル、防湿ケーブル、データケーブル、及び同軸ケーブルのすばやく正確なストリッピングが可能. 被覆のカット、ストリッピング、長手方向の切り込みを簡単に行うことが可能な人間工学に基づいた革新的なピストルグリップデザイン 狭い場所に容易にアクセス可能な円錐形の先細の先端 ロケーションリッジを使用してワイヤを簡単に挿入してストリッピング可能 スプリングで開くカバー、ロック機構付き 横に突き出た指置きの内側に設けられたカッターにより、簡単に長手方向の切り込みを入れることが可能 安定したガラス繊維強化プラスチック製ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49383618 16 95 01 SB 89611883 1695-01SB 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 1丁 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする