仕様抵抗:33MΩ 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±350ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3.5 (Dia.) x 9.5mm 、 長さ:9.5mm 、 直径:3.5mm 、 最小温度係数:-350ppm/℃ 、 EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定
RoHS指令(10物質対応)対応