Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 燃焼挙動:難燃性, 自消性 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリックSKINTOPハロゲンフリーグランド. LappのこのSkintop ST-HF-Mケーブルグランドは、ケーブル管理で優れた環境保護を実現する堅牢なポリマー構造です。 このグランドは、ねじ山のない穴に簡単に取り付けることができるように設計されており、必要な機械的安全性を確保するロックナットが付属しています。強力な耐振動性も備えており、重機との併用に最適です。 このシリーズのSkintopケーブルグランドは、難燃性でハロゲンフリーであるため、鉄道用途など、公共の安全性が懸念される場所での使用に最適です。 特長と利点 ロックナット付属 IP68耐環境性(5バールの圧力) UL94 V0準拠の難燃性 自消性、液だれなし ハロゲンフリー 振動保護 良好な耐薬品性 危険レベルHL 3 使用温度範囲(固定): -40 → +100 ℃ 使用温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 Skintopシリーズのケーブルグランドは、ジャンクションボックス、パネルや装置にケーブルを接続するために使用できます。ハロゲンフリー構造により、多くの場合、以下のような、人々の保護が優先される場所で使用されています。 地下鉄及び鉄道 公共施設 換気システム トンネル建設 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密封され、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも最適です。. 特長と利点. グランドボディ材質: ポリアミドベースのプラスチック、ハロゲンフリーVO (UL94準拠). キャップナット材質: ポリアミドベースのプラスチック、ハロゲンフリーVO (UL94準拠). シールインサート材質: ハロゲンフリー、難燃性の特殊エラストマ. Oリング材質: ハロゲンフリー、難燃性の特殊エラストマ. IP 68 - 5バール / 30分、EN 60 529準拠. 色: ライトグレー(RAL7035). ストレインリリーフ: カテゴリA、EN50262準拠. 代表的用途. このケーブルグランドは、オフィスビル、公共施設、地下トンネル、給気システム、造船などのさまざまな用途向けの製品です。 注文コード49409378 品番53111437 & 53119230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 燃焼挙動:難燃性, 自消性 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリックSKINTOPハロゲンフリーグランド. LappのこのSkintop ST-HF-Mケーブルグランドは、ケーブル管理で優れた環境保護を実現する堅牢なポリマー構造です。 このグランドは、ねじ山のない穴に簡単に取り付けることができるように設計されており、必要な機械的安全性を確保するロックナットが付属しています。強力な耐振動性も備えており、重機との併用に最適です。 このシリーズのSkintopケーブルグランドは、難燃性でハロゲンフリーであるため、鉄道用途など、公共の安全性が懸念される場所での使用に最適です。 特長と利点 ロックナット付属 IP68耐環境性(5バールの圧力) UL94 V0準拠の難燃性 自消性、液だれなし ハロゲンフリー 振動保護 良好な耐薬品性 危険レベルHL 3 使用温度範囲(固定): -40 → +100 ℃ 使用温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 Skintopシリーズのケーブルグランドは、ジャンクションボックス、パネルや装置にケーブルを接続するために使用できます。ハロゲンフリー構造により、多くの場合、以下のような、人々の保護が優先される場所で使用されています。 地下鉄及び鉄道 公共施設 換気システム トンネル建設 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密封され、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも最適です。. 特長と利点. グランドボディ材質: ポリアミドベースのプラスチック、ハロゲンフリーVO (UL94準拠). キャップナット材質: ポリアミドベースのプラスチック、ハロゲンフリーVO (UL94準拠). シールインサート材質: ハロゲンフリー、難燃性の特殊エラストマ. Oリング材質: ハロゲンフリー、難燃性の特殊エラストマ. IP 68 - 5バール / 30分、EN 60 529準拠. 色: ライトグレー(RAL7035). ストレインリリーフ: カテゴリA、EN50262準拠. 代表的用途. このケーブルグランドは、オフィスビル、公共施設、地下トンネル、給気システム、造船などのさまざまな用途向けの製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする