内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:Anna●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:7●発光パターン:M●ビュー角:19 °●添付方法:のり,ピン●寸法:50 (Dia.) x 10.7mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:10.7mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANNAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のANNAシリーズは、直径40 mm又は50 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 これらのマルチレンズアレイは、3〜7個のLEDと併用するように設計されています(品番に含まれる最後の番号がLEDの数を示します)。 これらの製品はクリアレンズを搭載し、スポットから超ワイド角度までさまざまなビームタイプを備えています。 ANNAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたANNAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 ANNAレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49422303
品番C11679_ANNA-50-7-M