画像準備中

Legrand 配線グロメット PVC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●最大パネル厚さ:2mm●PVC grommet. Black PVC grommet for walls. 注文コード49433354 品番0 980 92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●最大パネル厚さ:2mm●PVC grommet. Black PVC grommet for walls.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする