内容量1個
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●コンタクト材質:青銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+260℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ:00 S●90°基板ソケット 00シリーズ. プリント回路上でのはんだ付け用90°角度付きソケット これらのソケットにはメスコンタクトが付属し、シングル(EPL)タイプ又はダブル(EPY)タイプで使用可能
注文コード49438604
品番EPL.00.250.DTN