※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP623100 BP6 ロングソケット ビックス 49439358 BP623100 BP6 ロングソケット ビックス 49439358

BP6 ロングソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49439358 品番BP623100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】19、【Type】B L100 H23 D138 D238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする