LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse ヒューズキット ブレード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3・5・7.5・10・15・20・25・30
定格電圧(V)
32AC/DC
注文コード
49455447
品番
00940551Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブレードヒューズ
定格電圧(V)
32AC/DC
定格電流(A)
3・5・7.5・10・15・20・25・30
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
16.3×10.9×3.8
取付方式
直取付
仕様
ヒューズタイプ:ブレード●Littelfuseミニブレードヒューズキット. Littelfuse MINIRブレードヒューズは、小型設計で、より多くの回路を保護できます。消費スペースが小さく、過酷な環境の高温にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応