LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
Lumileds 中出力LED LUXEON 2835 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49472143
品番
L128-33HGCA3500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:8●ビュー角:120 °●輝度フラックス:45 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●レンズ色:黄