外径A(Φmm)65
寸法B(mm)15
寸法C(mm)2.5
寸法F(mm)17.5
寸法L(mm)35
キー溝D1側b(mm)5
キー溝D1側t(mm)2.3
キー溝D2側b(mm)6
キー溝D2側t(mm)2.8
軸穴径D1(Φmm)16
軸穴径D2(Φmm)18
全長W(mm)90
許容トルク(N・m)400
常用トルク(N・m)200
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-65K
材質(本体)A2017
質量(g)510
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000
軸方向変位(mm)0〜+1.5
ねじ締付トルク(N・m)15
スリーブタイプGR
キー溝D1側呼び寸法5×5
キー溝D2側呼び寸法6×6