MOM-38-12-16 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482517 MOM-38-12-16 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482517 MOM-38-12-16 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482517

カプリコン オルダムタイプ MOM

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49482517 品番 MOM-38-12-16
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)40.5 許容トルク(N・m)110 常用トルク(N・m)55 外径(Φmm)38 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.8 材質(本体)S45C 質量(g)230 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)22 慣性モーメント(kg・m2)5.5×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49481381
2024-01-04
用途:
モーターと送りネジの接続
製造業

ステッピングモーターと機械加工されていない送りネジとの接続に使用したが、きっちり取付ができて、伝達トルクも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする