※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU310100IS(10) BU3 防振ユニバーサルソケット(IS) ビックス 49483266 BU310100IS(10) BU3 防振ユニバーサルソケット(IS) ビックス 49483266

BU3 防振ユニバーサルソケット(IS)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L100 注文コード49483266 品番BU310100IS(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はL・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 A12 L100 H10 D120 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする