※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX412MG200(10) BX4 エクステンションソケット 圧入マグネット ビックス 49484691 BX412MG200(10) BX4 エクステンションソケット 圧入マグネット ビックス 49484691

BX4 エクステンションソケット 圧入マグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L200 注文コード49484691 品番BX412MG200(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はL・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【Type】D L200 H12 D121 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする