日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
MCXコネクタ Molex jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49493834
品番
73366-0030
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:超小型●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:73366
RoHS指令(10物質対応)
対応