仕様. Mean Well MSP-450シリーズ450 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源. MSP-450シリーズ450W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源は、フルレンジのユニバーサルV ac入力、 89.5 %の高効率、長寿命な内蔵DCファンによる強制空冷、内蔵アクティブPFC機能、無負荷時の低消費電流及び低プロファイルの設計が特長です。 このMSP-450シリーズ450 W AC-DC密閉スイッチモード電源は、300 μA @ 264 V acの低漏洩電流とIEC60601-1の医療用認定、国際医療安全規制(MOOPレベル)の準拠を特長としています。 これらの450 W医療用電源の一般的な用途は、医療機器、化学的及び生物学的検出機器、分析設備及び無負荷時の低消費電力が必要な用途などです。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能: PF>0.95 IEC60601-1の医療認定 最大89.5 %の高電力効率 300 V acのサージ入力に5秒間耐えることが可能 無負荷時の低消費電力: ;0.6 W リモートセンサ機能を内蔵 定電流制限回路を内蔵 内蔵冷却ファンのオン-オフ制御 DC OK信号 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護
長さ(mm)218
幅(mm)105
質量(g)1190
取付方式ラックマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)450
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)37.5
安全規格ANSI/AAMI ES60601-1、IEC60601-1. cULus、CB、CE
動作温度(℃)-40〜70
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定あり
出力数1