Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 注文コード49497307 品番EPP-300-24
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. この電源に使用するコネクタキットを用意(品番 ; 770-4100 770-4100 を参照). Mean Well EPP-300シリーズ300 W AC-DCオープンフレームスイッチモード. Mean Well EPP-300は、5インチ x 3インチの基板タイプ電源で、極めて高電力のミニチュアサイズ用途に使用します。ITシステムや産業機械 / 電子機器に最適です。 このMean Well電源は、内蔵アクティブPFC機能と90〜264 V acのフルレンジ入力を備えています。 EPP-300は、最新のLLCトポロジーや同期調整技術に基づいて設計されています。 最大93 %という極めて高い効率を備えているため、自然対流だけで50 ℃まで200 Wを継続して供給できます。また、20.5 CFMの強制通気により300 Wまで対応できます。さらに、最適な負荷軽減により、70 ℃未満で動作できます。 Mean Well EPP-300電源は、5秒間、300 V acの入力サージ耐性を備えることで、損傷リスクを抑えます。PG / PF信号出力、内蔵リモートセンサ機能、12 V / 0.5 A補助出力、短絡、過負荷、過電圧、過熱、入力逆極性に対する保護機能も組み込まれています。 内蔵リモートオン / オフ制御機能と5 V / 1 Aスタンバイ出力を装備しているため、無負荷時の電力消費を0.5 W未満に抑え、環境にやさしいグリーンモードの電子デバイス全般に使用可能なうえ、エンドシステムの省エネ要件に適合しています。. 5インチ x 3インチの小型サイズと高電力密度 自然対流で200 W、20.5 CFMの強制通気で300 W ユニバーサルAC入力、フルレンジ 300 V acのサージ入力に5秒間耐えることが可能 内蔵アクティブPFC機能 無負荷時の消費電力0.5 W未満 93 %の高効率 リモートセンサ機能とリモートオン / オフ制御機能を内蔵 パワーグッド / フェイル出力を内蔵 12 V / 0.5 A補助出力と5 V / 1 Aスタンバイ出力を内蔵 動作温度-30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 長さ(mm)127 幅(mm)76 質量(g)370 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)35 定格電力(W)200 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力電流(A)8.33、12.5 安全規格UL 60950-1、TUV EN 60950-1、CE 動作温度(℃)-30〜70 効率92.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする