仕様. 自然対流の場合には30℃超、18 CFMでの強制空冷の場合には50 ℃超でディレーティングが発生します。記載されている出力電流及び電力は、自然対流の値です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. PPT-125シリーズ、ユニバーサル入力、3 x 5インチ、トリプル出力. 小型3 x 5インチ、高電力密度 高効率、長寿命、高信頼性 ユニバーサル入力電圧90-264 Vac、127-370 Vdc 出力電圧調整可能(±5 %) EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022 Class Bに適合 リモートセンス 電源オンLEDインジケータ 短絡/過負荷/過電圧保護 18 CFM強制空冷付き追加ピーク負荷定格
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)370
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)34.6
定格電力(W)101
出力電圧(V)5/12/24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)2.5、7、0.5
安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、米国UL認定
動作温度(℃)-20〜70
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定-
出力数3