仕様出力電圧:7.5V dc 、 出力電流:8A 、 定格電力:60W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76mm 、 奥行き:42mm 、 重さ:230g 、 最高温度:+60℃ 、 医療規格認定:あり 、 UL2601-1、TUV EN60601-1、IEC60601-1承認. cULus、TUV、CB、CE. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 40 ℃超で出力ディレーティング シングル出力3.3 V及び5 V超の各バージョンでは、45 ℃超で出力ディレーティング 最適なAC入力コネクタ適合ハウジングについては、品番 ; 670-5168 670-5168 を参照 最適なDC入力コネクタ適合ハウジングについては、品番 ; 670-5183を参照 670-5183を参照 かん合する最適な入力 / 出力端子については品番670-5234を参照 最適なコネクタキットについては品番 ; 764-7123 764-7123 を参照. Mean Well 65 W医療用オープンフレームAC-DC電源 - MPS-65、MPD-65、MPT-65シリーズ. シングル出力、デュアル出力、トリプル出力の65 WオープンフレームAC-DCスイッチモード電源(ユニバーサルAC入力対応)、IEC60601-1に対応する医療認証。 これらのオープンフレームAC-DCスイッチモード医療用電源には、コンパクトな設計が採用され、高電力効率、低リプル及び低ノイズを実現、ビルトインEMIフィルタが装備されています。. ユニバーサルAC入力 医療認証IEC60601-1 最低18 CFMの強制空気循環 (50 Wの ; 753-7688 753-7688 及び69 Wの ; 753-7681 753-7681 を除く) で最大72 Wの電源出力を達成可能 対流冷却 最大80 %の高電力効率 0.3 mA未満の低漏電 短絡、過負荷及び過電圧保護 スイッチング周波数は45 KHzに固定 100 %全負荷バーンインテスト ビルトインEMIフィルタ EN55011 (CISPR11) Class Bに対応するEMC準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合