仕様出力電圧:12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:36 → 72 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:2000V ac 、 定格電力:5.4W 、 出力電流:500mA 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 出力数:1 、 効率:78% 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 シリーズ:PSD 05 、 LVD、EMC、CE. Mean Well 5 Wシングル出力DC-DCコンバータ - PSD-05シリーズ. MEAN WELL PSD-05シリーズは、高品質のオープンフレームスイッチング電源のシリーズです。 5 W基板タイプDC-DCコンバータは、LVD指令及びEMC指令に準拠し、CEを取得しています。 PSD-05は、2:1の幅広いDC入力範囲及び2000 V dcの入出力間絶縁を備えています。 このDC-DCコンバータは、短絡、過負荷、過電圧、加熱保護を備えています。 PSD-05スイッチング電源は、一般電気工学から、自動車、バッテリバックアップ用途まで広範囲の用途に最適です。. 2:1のワイド入力範囲 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EMIフィルタ内蔵、低リップルノイズ 100 %全負荷バーンインテスト スイッチング周波数は67 KHzに固定 低コスト 高い信頼性