Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 定格入力電圧(V)110V dc 定格電力(W)300 注文コード49501218 品番RSD-300D-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は出力電圧・定格入力電圧・定格電力など113種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well 300 W鉄道認定整流型絶縁DC-DCコンバータ - RSD 300シリーズ. Mean Well鉄道電源RSD-300シリーズは、車両用途の多種多様な要件に適応します。 鉄道認定(EN 50155、IEC 60571、IEC 61373、EN 50121-3-2)に準拠しているため、DC電源を装備した車両用途に最適です。 この電源は5 Gの耐振性や-40〜+70 ℃という幅広い動作温度範囲に加え、短絡、過負荷、過電圧、過熱、入力逆極性に対する保護機能を備え、電流制限回路を内蔵しています。 達成可能な効率が最大91 %と高く、半密閉式で基板を保護しているため、防湿、防塵、放熱を防止する基本機能があります。 また、強制通気なしでも冷却でき、周囲温度の-40〜+70 %という幅広い範囲で作動します。 このMean Well電源は、苛酷な環境下での用途や、DC電源を装備した車両全般に最適です。 用途としては、鉄道、都市高速輸送システム、地下鉄、バス、RV、船舶、セキュリティシステム、DC UPSシステム、電気通信機器などが挙げられます。. EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠 2:1のワイド入力範囲 4000 V dcの入力 / 出力絶縁 最大91 %の高効率 自然対流による冷却 定電流制限回路を内蔵 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱 / 入力逆極性に対する保護(損傷なし) ただし、105 ℃で長寿命電解コンデンサ使用時 電源オンのLEDインジケータ 100 %全負荷バーンインテスト -40 → +70 ℃と幅広い動作温度範囲 長さ(mm)216 幅(mm)96.5 取付方式ラックマウント 奥行(mm)40 シリーズRSD 300 定格電力(W)300 出力電圧(V)24dc 定格入力電圧(V)110V dc 出力電流(A)12.5 安全規格IEC 60950-1 (LVD)に適合 衝撃及び振動を規定したIEC 61373、EMCを規定したEN 50121-3-2など、EN 50155、IEC 60571に適合 動作温度(℃)-40〜70 効率91.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ半密閉型 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)4 dc 出力電圧調整範囲(%)±2 入力電圧レンジ(V)67.2〜143dc 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
車のバッテリーで12Vバッテリーの充電
有限会社アスコ通信特機 様

車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。
出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。
ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。
2.5Aしか流せないのですね。
45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。
記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。
ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする