内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 方位:ライトアングル 、 寸法:13 x 2.4 x 150mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイド(スイッチ). MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリには、1 mm又は2 mmのファイバが付属しています。 このファミリは、フットプリントが0805以下の最大3つのCHIPLEDで使用するように設計されています。 これにより、2色又は3色の表示が可能になります。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明パイプの特長: 丸型ヘッド PCクリアUL94のボディとレンズ PMMAフレキシブル照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49507134
品番1294.1